PINZA B 2193/31 B21933100

Pinze per capicorda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 21 215
Rubix:160000000752358
EAN:4003773019688
PINZA B 2193/31 B21933100

Riepilogo info tecniche

Lunghezza230 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA B 2193/31 B21933100


KNIPEX 97 21 215 C Pinza per capicorda rivestiti in materiale bicomponente verniciata nera 230 mm
KNIPEX 97 21 215 Pinza per capicorda rivestiti in materiale bicomponente verniciata nera 230 mm

Punti di forza

Per tagliare cavi, spelare fili e serrare terminali maschi e femmine pre-isolati e non isolati. Con fori per troncare viti filettati in rame e ottone con filettatura M 2,6. M 3. M 3,5. M 4 e M 5. Articolazione a vite per un’elevata stabilità ed un movimento uniforme. Acciaio speciale ad alta resistenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza230 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso250 g
Codice doganale82032000
31,80 IVA esclusa
/ Unità
38,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione