PINZA PER TERMINALI A BUSSOLA 97 53 08

Pinza per terminali a bussola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 53 08
Rubix:999180300055356
EAN:4003773040187
PINZA PER TERMINALI A BUSSOLA 97 53 08

Riepilogo info tecniche

Lunghezza190 mm
Capacità di crimpare minima0,08 mm²
Capacità di crimpare massima10 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER TERMINALI A BUSSOLA 97 53 08


KNIPEX 97 53 08 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio frontale rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm
KNIPEX 97 53 08 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio frontale rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm

Punti di forza

Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4). Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola: nessun errore di crimpaggio utilizzando la matrice sbagliata. Inserimento frontale dei terminali a bussola nell'utensile. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm². Possibilità di introdurre lateralmente i terminali a bussola fino a 2,5 mm². Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm² o 2 x AWG 10. Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)235x75x20 mm
Peso477 g
Lunghezza190 mm
Capacità di crimpare minima0,08 mm²
Capacità di crimpare massima10 mm²
Peso477 g
Codice doganale82032000
190,12 IVA esclusa
/ Unità
231,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione