UTENSILE 985895

Pinze a crimpare per punte di filo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985895
Rubix:160000000198961
EAN:3148519858952
UTENSILE 985895

Riepilogo info tecniche

Lunghezza230 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985895


Pinze a crimpare per punte di filo
-Matrice in acciaio inossidabile 5 impronte:
- da 0,5 a +0,75 mm².
-1 a 1,5 mm².
- 2,5 mm²
- 4 mm²
- 6 mm²
-Sblocco sempre accessibile.
-Crimpatura inversa: posizionamento della punta sulla parte fissa per una maggiore efficienza e precisione.
-Forma che consente di spessorare la mano.
-Tatto morbido.
Standard: NFC 63-023. Modello 985895

Punti di forza

- Sblocco sempre accessibile. - Crimpatura inversa: posizionamento della punta sulla parte fissa per una maggiore efficienza e precisione. Forma che consente l'incastro a mano. - Sofisticato al tatto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso506 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)305x150x35 mm
Peso imballaggio513 g
Lunghezza230 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso490 g
Codice doganale82032000
€ 87,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione