PINZA B 2193/63X16 B21936316

Pinza per terminali a bussola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 53 09
Rubix:160000000734612
EAN:4003773044550
PINZA B 2193/63X16 B21936316

Riepilogo info tecniche

Lunghezza190 mm
Capacità di crimpare minima0,08 mm²
Capacità di crimpare massima16 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA B 2193/63X16 B21936316


KNIPEX 97 53 09 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio frontale rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm
KNIPEX 97 53 09 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio frontale rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm

Punti di forza

Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4). Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola: nessun errore di crimpaggio utilizzando la matrice sbagliata. Inserimento frontale dei terminali a bussola nell'utensile. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm² e 16 mm². Con levetta di selezione per la regolazione del campo di serraggio 0,08 - 10 o 16,0 mm². Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 6 mm² o 2 x AWG 8. Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x20x23 mm
Peso486 g
Lunghezza190 mm
Capacità di crimpare minima0,08 mm²
Capacità di crimpare massima16 mm²
Peso486 g
Codice doganale82032000
246,86 IVA esclusa
/ Unità
301,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione