Riferimenti
Knipex:97 72 180
Rubix:160000000752364
EAN:4003773060185

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0,25 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 16 mm² |
Dettagli del prodotto : PINZA B 2193/6 B21936000
KNIPEX 97 72 180 Pinza per serrare terminali a bussola rivestiti in materiale bicomponente 180 mm
KNIPEX 97 72 180 Pinza per serrare terminali a bussola rivestiti in materiale bicomponente 180 mm
Punti di forza
Struttura leggera e affusolata. Anche in versione VDE. Crimpaggio semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Per serrare terminali a bussola DIN 46228 (parte 1+4) con sezione nominale da 0,25 a 16 mm². Serraggio con profili semicircolari per un giunto forte fra conduttore e terminale. Con 9 incavi profondi, superfici laterali coniche. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x92x22 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Capacità di crimpare minima | 0,25 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 16 mm² |
| Peso | 242 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione