Riferimenti
Knipex:97 53 04
Rubix:160000000734610
EAN:4003773028017





Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0,08 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 16 mm² |
Dettagli del prodotto : PINZA B 2193/62 B21936200
KNIPEX 97 53 04 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale rivestiti in materiale bicomponente brunita 180 mm
KNIPEX 97 53 04 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale rivestiti in materiale bicomponente brunita 180 mm
Punti di forza
Minore ampiezza di presa. Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4). Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Pressatura a sezione quadra ora anche per terminali a bussola fino a 16 mm². Pressatura a sezione quadra per superfici ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione. Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 6 mm² o 2 x AWG 8. Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio.
Applicazioni
For crimping of cable ends according to DIN 46228 Part 1 + 4.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0,08 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 16 mm² |
| Peso | 459 g |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 229,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione