UTENSILE 985755

Utensile di crimpatura di produzione per manicotti terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985755
Rubix:160000000198941
EAN:3148519857559
UTENSILE 985755

Riepilogo info tecniche

Lunghezza195 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985755




Pinze di crimpatura di produzione per manicotti terminali - Facile rilascio in caso di manipolazione errata - Guaina confortevole. Capacità di taglio da 0,5 a 6 mm².

Punti di forza

- Vestibilità comoda.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso551 g
Peso imballaggio551 g
Lunghezza195 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso250 g
80 mm
220 mm
Codice doganale82032000
282,01 IVA esclusa
/ Unità
344,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione