PROT SD SET 6PCE 1000V ATPVE.J6PB

A.VE - Set di cacciaviti e avvitatori isolati PROTWIST® 1000 Volt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATPVE.J6PB
Rubix:999210126013853
EAN:3662424096914
PROT SD SET 6PCE 1000V ATPVE.J6PB

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PROT SD SET 6PCE 1000V ATPVE.J6PB


Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato individualmente a 10000 Volt per 10 secondi alla fine del ciclo di produzione - Lama SLIM con guaina da 1000 Volt - Speciale per viti a impronta mista di apparecchiature elettriche - Trattamento termico in linea: +100% di durata e +100% di resistenza - Ergonomia ottimizzata - Più resistente alla corrosione - Marcatura laser - Migliore adattamento alla vite, aumento della coppia e diminuzione dell'usura - Più resistente alla corrosione - Marcatura laser - Migliore adattamento alla vite, aumento della coppia e diminuzione dell'usura.
SET OF 6 INSULATED SCREWDRIVERS FLAT/PH 1000 VOLTS

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Improntaphillips (ph)
€ 48,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione