SET 6PZ GIRAVITI FATMAX 0-65-443

Set di cacciaviti PZ VDE FatMax® 6 pezzi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-65-443
Rubix:999181000014340
EAN:3253560654436
SET 6PZ GIRAVITI FATMAX 0-65-443

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SET 6PZ GIRAVITI FATMAX 0-65-443


Punti di forza

- Impugnatura formata direttamente sulla lama - praticamente infrangibile
- Identificazione della punta sull'impugnatura - rapida identificazione del cacciavite corretto per ogni tipo di vite
- Impugnatura con estremità arrotondata - per rotazioni comode e fluide
- Impugnatura di grande diametro - sufficiente potenza di rotazione per le viti da legno - e collo stretto - per una rotazione rapida
- Impugnatura ergonomica - bi-materiale, antiscivolo, presa eccellente e affaticamento limitato
- Testato fino a 1000V (EN60900:2004)
- Strato protettivo in poliammide
- Punta ossidata di colore nero per una maggiore protezione contro la corrosione
- Lama in acciaio di alta qualità - elevata resistenza e limitata possibilità di rottura della punta
- Contenuto: Parallele 2,5 x 50mm, 3,5 x 75mm, 5,5 x 150mm - Pozidriv 1 x 100mm, 2 x 125mm - Indicatore di tensione 3 x 64mm

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)40x150x290 mm
Numero di elementi6
Improntaimpronta multipla
€ 24,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione