012720751-GIRAVITE CROCE BG SR 5 PZ. MQ/S5 1272MQ/S5
SERIE DI 5 GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® 1000V BETA 1272MQ/S5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1272MQ/S5
Rubix:160000000008298
Produttore:012720751
EAN:8014230645759

Documenti
Dettagli del prodotto : 012720751-GIRAVITE CROCE BG SR 5 PZ. MQ/S5 1272MQ/S5
Misure giraviti mod. 1272MQ: PH0x3x60 - PH1x4,5x80 - PH2x6x100 - PH3x8x150 - PH4x10x200 mm
Punti di forza
Set of 5 screwdrivers for Phillips® cross-head screws (item 1272MQ)
Applicazioni
Electrotechnical
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso | 671 g |
| Numero di elementi | 5 |
| Impronta | phillips (ph) |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
