U00910110 091 SE4
SERIE DI 4 GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 1000V USAG 091 SE4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:091 SE4
Rubix:999190400156215
Produttore:U00910110
EAN:8001150027956

Dettagli del prodotto : U00910110 091 SE4
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
Misure giraviti mod. 091: 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 modello 091
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
Misure giraviti mod. 091: 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 modello 091
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 4 |
|---|---|
| Impronta | piatto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
