U00910106 091 SH8

SERIE DI 8 GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO, PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® E PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000V USAG 091 SH8

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Usag:091 SH8
Rubix:999190400009533
Produttore:U00910106
U00910106 091 SH8
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi8

Dettagli del prodotto : U00910106 091 SH8


Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
4 giraviti per viti con intaglio 1000V mod. 091 mis. 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150  mm 2 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000V mod. 091 PH mis. PH1x100 mm-PH2x125 mm 2 giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000V mod. 091 PZ mis. PZ1x100 mm-PZ2x125 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi8
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,92 IVA esclusa
/ Unità
75,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore