ASSORT. GIRAVITI 354GP

Set di cacciaviti VDE 7 pezzi 2170

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:VDE 2170-2160 PH-077
Rubix:160000000877597
Produttore:1616048
EAN:4010886826140
ASSORT. GIRAVITI 354GP

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORT. GIRAVITI 354GP


Set di giraviti VDE 7p.zzi IS 2,5-6,5 PH 0-2 Composizione standard in confezione ecologica di cartone Per viti a intaglio e a croce PH Con rivestimento isolante VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama interamente isolata Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
Improntaimpronta multipla
Codice doganale82054000
€ 84,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione