SERIE GIRAVITI PROTWIST 5PZ 1000V ATD.J5VE

Set di 5 cacciaviti isolati Protwist 1000V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATD.J5VE
Rubix:999190300005700
EAN:3662424095658
SERIE GIRAVITI PROTWIST 5PZ 1000V ATD.J5VE

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE GIRAVITI PROTWIST 5PZ 1000V ATD.J5VE


Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10000 Volt per 10 secondi con approvazione VDE, alla fine del ciclo di produzione.
Trattamento termico in linea: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata: +10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Lavorazione a controllo numerico delle dentellature: migliore tenuta della vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.
Consegnato in una scatola.
.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
Improntapozidriv
€ 41,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione