U00910119 091 D/SH5
SERIE DI 5 GIRAVITI SLIM PER VITI CON INTAGLIO E PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® 1000V USAG 091 D/SH5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:091 D/SH5
Rubix:999190400156216
Produttore:U00910119
Dettagli del prodotto : U00910119 091 D/SH5
Guaina isolante integrata nel diametro della lama
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
3 giraviti SLIM per viti con intaglio 1000V mod. 091 D mis. 0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125 mm 2 giraviti SLIM per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000V mod. 091 DPH mis. PH1x100 mm-PH2x125 mm
Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
Certificazione IMQ
3 giraviti SLIM per viti con intaglio 1000V mod. 091 D mis. 0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125 mm 2 giraviti SLIM per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000V mod. 091 DPH mis. PH1x100 mm-PH2x125 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 5 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

