PROT SD SET 6PCE 1000V ATDVE.J6PB

Set di 6 cacciaviti isolati FACOM da 1000 V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATDVE.J6PB
Rubix:999210126013851
EAN:3662424096167
PROT SD SET 6PCE 1000V ATDVE.J6PB

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PROT SD SET 6PCE 1000V ATDVE.J6PB


Impugnatura morbida: per un maggiore comfort e un'eccellente resistenza agli agenti chimici.

Set di 6 cacciaviti isolati da 1000 V 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm. n°1 x 100 - n°2 x 125

Punti di forza

Manico FACOM PROTWIST®: il "Bi-materiale" per i professionisti. - Impugnatura in bi-materiale con lama sovrastampata "antistrappo". - Sicurezza: lama sovrastampata isolata a 1000 volt (conforme alla norma EN 60900). Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite è testato singolarmente a 10.000 volt per 10 secondi.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Improntaimpronta multipla
€ 48,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione