012740751-GIRAVITE LPP BG SERIE 6 PZ. MQ/S6 1274MQ/S6
SERIE DI 6 GIRAVITI PER VITI SENZA TESTA CON INTAGLIO 1000V BETA 1274MQ/S6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1274MQ/S6
Rubix:160000000008312
Produttore:012740751
EAN:8014230646398

Documenti
Dettagli del prodotto : 012740751-GIRAVITE LPP BG SERIE 6 PZ. MQ/S6 1274MQ/S6
Misure giraviti mod. 1274MQ: 0,5x3x100 - 0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150 - 1,2x8x175 - 1,6x10x200 mm
Punti di forza
Set of 6 screwdrivers for headless slotted screws (item 1274MQ)
Applicazioni
Electrotechnical
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 340x122x50 mm |
|---|---|
| Peso | 829 g |
| Numero di elementi | 6 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
