SERIE GIRAVITI PROTWIST 8PZ SLIM BORNEO ATB.J8TVE

Set di 8 cacciaviti sottili Protwist Borneo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATB.J8TVE
Rubix:999190300005698
EAN:3662424095610
SERIE GIRAVITI PROTWIST 8PZ SLIM BORNEO ATB.J8TVE

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE GIRAVITI PROTWIST 8PZ SLIM BORNEO ATB.J8TVE


Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite è testato singolarmente a 10000 Volt per 10 secondi Omologato VDE, alla fine del ciclo di produzione, il profilo Slim offre il 27% di portata in più.
Trattamento termico in linea: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi8
Improntaimpronta multipla
€ 101,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione