CHIAVE M7108/4 M71084000

Chiave universale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:00 11 02
Rubix:160000000743009
EAN:4003773048947
CHIAVE M7108/4 M71084000

Riepilogo info tecniche

Tipo di chiaveuniversale
Numero di chiavi4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE M7108/4 M71084000


KNIPEX 00 11 02 Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni 44 mm
KNIPEX 00 11 02 Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni 44 mm

Punti di forza

Per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell´approvvigionamento di gas, acqua ed elettricità. Per impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc. Con inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2. Con catenella portachiavi, adattatore ed inserto per viti 1/4". Sede supplementare per inserto attacco 1/4”. Versione corta, lunghezza complessiva: 44 mm. Pressofusione di zinco.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x85x15 mm
Tipo di chiaveuniversale
Numero di chiavi4
Materialezinco
Paese d'origineDE
Codice doganale83017000
32,57 IVA esclusa
/ Unità
39,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione