ARTICOLO 4615 3,5

4615 cacciavite per test di tensione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:4615 3,5
Rubix:999250616004741
Produttore:6699380
EAN:4010886669938
ARTICOLO 4615 3,5

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 4615 3,5


Giravite cercafase 220-250 V, 3,5 mm Per 220-250 Volt Lama nichelata, completamente isolata in conformità a DIN VDE 0680-6 4615 3 con clip metallica

Applicazioni

Voltage testers provide an indication of voltage presence but do not confirm that a circuit is fully de-energized. Tools such as neon screwdrivers can give false-negative readings and should not be relied upon in place of proper safe isolation procedures.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Lunghezza della lama90 mm
Codice doganale90303380
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione