CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 8045VDE

Tester di tensione VDE 8045

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8045VDE
Rubix:160000001330594
EAN:7314151317256
CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 8045VDE

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 8045VDE


Tester di tensione fino a 250 V. Manico: manico in plastica trasparente. Lama: acciaio di alta qualità, cromato, protezione in plastica fino alla punta. Punta fosfatata. Secondo la norma DIN VDE 0680/6 con marchio GS. Per verificare la tensione, premere l'elettrodo di prova finito sulla lama del cacciavite e un dito sull'elettrodo applicato all'estremità del manico in plastica (massa). Se c'è tensione, la luce incorporata nell'impugnatura si accende.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Lunghezza della lama77 mm
Lunghezza169 mm
Codice doganale82041100
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione