CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 8045LVDE

Tester di tensione VDE 8045

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8045LVDE
Rubix:160000001330453
EAN:7314151509163
CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 8045LVDE

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 8045LVDE


Tester di tensione fino a 250 V. Impugnatura: impugnatura in plastica trasparente. Modello leggero con impugnatura cilindrica e clip. Lama: acciaio di alta qualità, cromato, protezione in plastica fino alla punta. Punta fosfatata. Secondo la norma DIN VDE 0680/6 con marchio GS. Per verificare la tensione, premere l'elettrodo di prova finito sulla lama del cacciavite e un dito sull'elettrodo applicato all'estremità del manico in plastica (massa). Se c'è tensione, la luce incorporata nell'impugnatura si accende.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Lunghezza della lama42 mm
Lunghezza132 mm
Codice doganale82054000
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione