FACOM VOLTAGE TESTER - LONG REACH AV.HT1CPB

Facom Tester di tensione - Lunga portata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:AV.HT1CPB
Rubix:999220127016558
EAN:3662424073885
FACOM VOLTAGE TESTER - LONG REACH AV.HT1CPB

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FACOM VOLTAGE TESTER - LONG REACH AV.HT1CPB


Cacciavite con rilevatore di bassa tensione. Larghezza della protezione di sicurezza: 5 mm. Con spia luminosa e impugnatura trasparente. Lama in acciaio al vanadio cromato. Punta della lama temprata con fosfato nero.
AV.HT1C : Modello standard.
AV.HT2C : Modello con clip.



Tensione: 90 - 480 V Peso: 45 g Lunghezza lama: 10 mm Omologazione VDE-GS.

Applicazioni

Voltage testers provide an indication of voltage presence but do not confirm that a circuit is fully de-energized. Tools such as neon screwdrivers can give false-negative readings and should not be relied upon in place of proper safe isolation procedures.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza della lama10 mm
Lunghezza190 mm
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione