012530001-GIRAVITE CERCAFASE (EX 1260) 1253
GIRAVITE CERCAFASE 150/250V BETA 1253
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1253
Rubix:160000000007956
Produttore:012530001
EAN:8014230616629

Documenti
Dettagli del prodotto : 012530001-GIRAVITE CERCAFASE (EX 1260) 1253
1253-CACCIAVITE CERCAFASE 150/250V
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso | 40 g |
| Lunghezza della lama | 190 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
