TRONCHESE DIAGONALE ISOLATO 180MM 192A.18VE

Frese diagonali da 160 mm ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:192A.18VE
Rubix:999190300005527
EAN:3662424099625
TRONCHESE DIAGONALE ISOLATO 180MM 192A.18VE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Capacità di taglio2,2 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE DIAGONALE ISOLATO 180MM 192A.18VE


- Taglienti progettati per tagliare in modo netto tutti i tipi di filo: filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni (max. 200 kg/mm²).
- Sforzo di taglio minimo grazie all'ampio braccio di leva e all'asse sfalsato.
- Lunga durata grazie all'acciaio al cromo molibdeno vanadio (elevata durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
- Guaine ergonomiche in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile.
- Presentazione: cromata.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Capacità di taglio2,2 mm
Lunghezza180 mm
Materialeacciaio ad alto tenore di carbonio
Lunghezza dei becchi20 mm
Peso260 g
40,01 IVA esclusa
/ Unità
48,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione