PINZA SPELAFILI ISOLATA 391A.14VE

Taglierina diagonale isolata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:391A.14VE
Rubix:999190300005559
EAN:3662424099670
PINZA SPELAFILI ISOLATA 391A.14VE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Capacità di taglio15,5 mm
Lunghezza145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA SPELAFILI ISOLATA 391A.14VE


Punti di forza

Naso a becco per spazi ristretti (armadi elettrici, cablaggi)
Taglienti progettati per tagliare in modo netto tutti i tipi di filo: fili morbidi e materiali moderni fino a una specifica massima di filo per piano di:391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
Elevato vantaggio meccanico grazie al rivetto disassato e alla geometria del tagliente che riduce lo sforzo
Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio ad alta durata, con taglienti temprati a induzione
Impugnature ergonomiche in bi-materiale resistenti agli agenti chimici
Molla di ritorno positiva
Predisposizione per la legatura (il punto di legatura aggiunge 10 mm alla lunghezza nominale)
Finitura cromata per la resistenza alla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Capacità di taglio15,5 mm
Lunghezza145 mm
Materialelama in acciaio inox; aste in acciaio (acciaio cromo-molibdeno-vanadio con bordi di taglio induriti per induzione)
Lunghezza dei becchi15,5 mm
Peso190 g
39,51 IVA esclusa
/ Unità
48,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione