U00850110 085 EX_180 PINZA 1000V
PINZE UNIVERSALI ISOLATE 1000V USAG 085 EX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:085 EX 180
Rubix:999190400156154
Produttore:U00850110
EAN:8001150033506


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | universale |
|---|---|
| Capacità di taglio | 2 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
Dettagli del prodotto : U00850110 085 EX_180 PINZA 1000V
ISO 5746 EN 60900
Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
Incavo dentato per presa di materiale tondo
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche isolate bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Esecuzione verniciata trasparente
Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
Incavo dentato per presa di materiale tondo
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche isolate bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | universale |
|---|---|
| Capacità di taglio | 2 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Lunghezza dei becchi | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore