U00810105 081 EX
PINZE ISOLATE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DIRITTI 1000V USAG 081 EX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:081 EX 200
Rubix:999190400156149
Produttore:U00810105


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Capacità di taglio | 1,6 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : U00810105 081 EX
ISO 5745 EN 60900
Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche isolate bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Esecuzione verniciata trasparente
Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche isolate bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Esecuzione verniciata trasparente
Punti di forza
•Adatto per operazioni di presa e taglio nella meccanica di precisione
Punta appuntita con superficie di presa zigrinata
Indurimento per induzione aggiuntivo sui taglienti
Ideale per tagliare filo morbido, semiduro e duro
Cerniera aperta con giunto forgiato
Impugnatura ergonomica bimateriale isolata
Fori terminali per sistemi di bloccaggio di sicurezza
Finitura protettiva smaltata
• Ciascuno è testato secondo la norma europea EN 60900 per garantire un lavoro sicuro
Certificazione IMQ
Punta appuntita con superficie di presa zigrinata
Indurimento per induzione aggiuntivo sui taglienti
Ideale per tagliare filo morbido, semiduro e duro
Cerniera aperta con giunto forgiato
Impugnatura ergonomica bimateriale isolata
Fori terminali per sistemi di bloccaggio di sicurezza
Finitura protettiva smaltata
• Ciascuno è testato secondo la norma europea EN 60900 per garantire un lavoro sicuro
Certificazione IMQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Capacità di taglio | 1,6 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | finitura protettiva smaltata; impugnatura ergonomica isolata bimateriale |
| Lunghezza dei becchi | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore