PINCE COUPANTE ISOLÉE 180MM 6530538

Tronchese isolato HT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6530538
Rubix:999210128017006
EAN:3660338395024
PINCE COUPANTE ISOLÉE 180MM 6530538
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Capacità di taglio25 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINCE COUPANTE ISOLÉE 180MM 6530538


Norme: IEC 60900, Cat. C, e VDE:GS

Alta qualità, realizzato con stampaggio ad iniezione con nylon 11 per una protezione ottimale.
Capacità di taglio:
- fino a 2 mm² 1.600 N/Nmm2 per fili duri
- fino a 2,8 mm² 800 N/Nmm2 per fili medi
Tronchese isolato 180 mm
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Capacità di taglio25 mm
Lunghezza180 mm
Materialenylon
Lunghezza dei becchi50 mm
71,41 IVA esclusa
/ Unità
87,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione