PINCE UNIVERSELLE VDE 160MM 5073392

PINZA UNIVERSALE ISOLATA 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073392
Rubix:999180600003701
EAN:3660338341694
PINCE UNIVERSELLE VDE 160MM 5073392
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiuniversale
Capacità di taglio2,8 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINCE UNIVERSELLE VDE 160MM 5073392


DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Capacità di taglio fino a 2,8 mm (fili medi)
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchiuniversale
Capacità di taglio2,8 mm
Lunghezza160 mm
Materialenylon
Lunghezza dei becchi37 mm
22,53 IVA esclusa
/ Unità
27,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore