Riferimenti
Facom:187A.18VE
Rubix:999190300005521
EAN:3662424099564




Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | universale |
|---|---|
| Capacità di taglio | 23 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
Dettagli del prodotto : 1000V VDE PINZA 180MM 187A.18VE
- Taglierine progettate per tagliare tutti i tipi di filato: filo di pianoforte, filo morbido, materiali moderni (Fe max 200 kg/mm²).
- Forza di taglio minima grazie all'ampio braccio di leva e all'albero sfalsato.
- Lunga durata grazie all'acciaio al cromo molibdeno vanadio (elevata durezza della fresa: 61/63 HRc).
- Manicotti ergonomici in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile
- Presentazione: cromata.
Standard: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500
- Forza di taglio minima grazie all'ampio braccio di leva e all'albero sfalsato.
- Lunga durata grazie all'acciaio al cromo molibdeno vanadio (elevata durezza della fresa: 61/63 HRc).
- Manicotti ergonomici in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile
- Presentazione: cromata.
Standard: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500
Punti di forza
• Increased safety: each plier individually tested at 10.000 V, reliable insulation up to 1.000 V
• Excellent cutting performance: sharp cutting edges cut effortlessly all types of wires, including piano wire
• Superior durability: induction-hardened carbon steel construction for a longer service life
• Optimal grip: ergonomic bi-material handles, resistant to chemicals
• Excellent cutting performance: sharp cutting edges cut effortlessly all types of wires, including piano wire
• Superior durability: induction-hardened carbon steel construction for a longer service life
• Optimal grip: ergonomic bi-material handles, resistant to chemicals
Applicazioni
The 187A.VE combination pliers are ideal for electricians, industrial maintenance technicians and professionals in the automotive industry who work on live installations. They are perfectly suited for environments where electrical safety is essential. Thanks to the robust construction they can also be used in the workshop, on the construction site or for preventive and corrective maintenance, particularly for cutting hard, flexible or special wires and for handling all types of cables.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | universale |
| Capacità di taglio | 23 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Lunghezza dei becchi | 36 mm |
| Peso | 225 g |
| 10 mm | |
| 185 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione