TRONCHESE DIAGONALE ISOLATO 160MM 192A.16VE

Frese diagonali da 160 mm ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:192A.16VE
Rubix:999190300005526
EAN:3662424099618
TRONCHESE DIAGONALE ISOLATO 160MM 192A.16VE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Capacità di taglio2 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE DIAGONALE ISOLATO 160MM 192A.16VE


- Taglienti progettati per tagliare in modo netto tutti i tipi di filo: filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni (max. 200 kg/mm²).
- Sforzo di taglio minimo grazie all'ampio braccio di leva e all'asse sfalsato.
- Lunga durata grazie all'acciaio al cromo molibdeno vanadio (elevata durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
- Guaine ergonomiche in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile.
- Presentazione: cromata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Forma dei becchirotondo
Capacità di taglio2 mm
Lunghezza160 mm
Materialeacciaio legato al carbonio
Lunghezza dei becchi24 mm
Peso200 g
24 mm
160 mm
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione