PINZA PRENSILE VDE L.220 MM. M71292000

Pinza prensile con becchi piatti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:98 62 02
Rubix:160000000743054
EAN:4003773073963
PINZA PRENSILE VDE L.220 MM. M71292000

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Lunghezza220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PRENSILE VDE L.220 MM. M71292000


KNIPEX 98 62 02 Pinza prensile con becchi piatti, in resina isolanti con zona in materiale sintetico morbido per una presa sicura resina sintetica 220 mm
KNIPEX 98 62 02 Pinza prensile con becchi piatti, in resina isolanti con zona in materiale sintetico morbido per una presa sicura resina sintetica 220 mm

Punti di forza

Un isolamento intero riduce il rischio di un cortocircuito. Classe C. Campo di impiego fino a -40°C. Resina rinforzata in fibra di vetro. Manici con zona in materiale sintetico morbido per una presa sicura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x53x17 mm
Peso130 g
Forma dei becchipiatto
Lunghezza220 mm
Peso130 g
Codice doganale39172190
32,34 IVA esclusa
/ Unità
39,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione