PINZA BECCHI1/2TONDI 352GD 160

Pinze telefoniche VDE con isolamento immerso 8132 H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:VDE 8132-160 H
Rubix:160000000881219
Produttore:1552112
EAN:4010886816011
PINZA BECCHI1/2TONDI 352GD 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio2,5 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA BECCHI1/2TONDI 352GD 160


Pinze telefoniche VDE con guaine isolanti VDE 160 mm Ganasce lunghe e piatte, facce di presa diritte, dentellate Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, cromato Impugnature con guaine isolanti VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

Punti di forza

-Ganasce lunghe, piatte e tonde, facce di presa diritte, dentellate
Per tenere, afferrare, piegare e tagliare
Coste di taglio di precisione temprate a induzione, durezza 61 - 63 HRC
Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto
Maniglie con guaine isolanti VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio2,5 mm
Lunghezza160 mm
Materialeacciaio bonificato
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso164 g
Codice doganale82032000
35,60 IVA esclusa
/ Unità
43,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione