U00810103 081 EX

PINZE ISOLATE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DIRITTI 1000V USAG 081 EX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:081 EX 160
Rubix:999190400156147
Produttore:U00810103
U00810103 081 EX

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U00810103 081 EX


ISO 5745 EN 60900
Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche isolate bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Esecuzione verniciata trasparente

Punti di forza

•Adatto per operazioni di presa e taglio nella meccanica di precisione
Punta appuntita con superficie di presa zigrinata
Indurimento per induzione aggiuntivo sui taglienti
Ideale per tagliare filo morbido, semiduro e duro
Cerniera aperta con giunto forgiato
Impugnatura ergonomica bimateriale isolata
Fori terminali per sistemi di bloccaggio di sicurezza
Finitura protettiva smaltata
• Ciascuno è testato secondo la norma europea EN 60900 per garantire un lavoro sicuro
Certificazione IMQ

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidritto
Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza160 mm
Materialeacciaio speciale cromo-vanadio
Lunghezza dei becchi50 mm
34,20 IVA esclusa
/ Unità
41,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore