PINCE COUPANTE AVEC DENUDEUR VDE 160MM 5074201

TRONCHESE DIAGONALE ISOLATO CON SPELACAVI 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5074201
Rubix:999180600003710
EAN:3660338341786
PINCE COUPANTE AVEC DENUDEUR VDE 160MM 5074201
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINCE COUPANTE AVEC DENUDEUR VDE 160MM 5074201


EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Strumento multifunzionale per l’installazione elettrica e il cablaggio
Tagliente di precisione per la spelatura di fili conduttori di 1,5 e 2,5 mm² e taglio indicato per una gamma di fili, da quelli in rame morbido ai cavi in acciaio
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Lunghezza dei becchi30 mm
22,40 IVA esclusa
/ Unità
27,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione