PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 160 5073395

PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073395
Rubix:999180600003704
EAN:3660338341724
PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 160 5073395
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Capacità di taglio1,8 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 160 5073395


DIN ISO 5745/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Capacità di taglio cavi/fili in acciaio: 1,8 mm
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Capacità di taglio1,8 mm
Lunghezza160 mm
Materialenylon
Lunghezza dei becchi51 mm
21,84 IVA esclusa
/ Unità
26,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore