TRONCHESE OBLIQUO 352GT 160

VDE Taglierina laterale con isolamento immerso 8314 H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:VDE 8314-160
Rubix:160000000877588
Produttore:6743620
EAN:4010886674369
TRONCHESE OBLIQUO 352GT 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio4 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESE OBLIQUO 352GT 160


VDE Taglierina laterale con isolamento VDE 160 mm Con testa sottile - ideale per spazi ristretti Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC Per fili di media durezza, 1,6 mm GEDORE acciaio speciale temprato e rinvenuto, cromato Impugnature con isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento a due strati Check-Tool

Punti di forza

-In conformità alla norma DIN ISO 5749
Con testa sottile, ideale per spazi ristretti
Coste di taglio di precisione temprate a induzione, durezza 63 - 65 HRC
Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, cromato
Impugnature con isolamento immerso VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento a due strati Check-Tool

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio4 mm
Lunghezza160 mm
Materialeacciaio temprato e rinvenuto
Lunghezza dei becchi19 mm
Peso253 g
Codice doganale82032000
45,12 IVA esclusa
/ Unità
55,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione