PINZA SEMI TONDA BECCHI CORTI 160MM 195A.16VE

Pinze a becchi tondi isolate da 1000 volt, punte angolate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:195A.16VE
Rubix:999190300005530
EAN:3662424099656
PINZA SEMI TONDA BECCHI CORTI 160MM 195A.16VE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchilungo
Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA SEMI TONDA BECCHI CORTI 160MM 195A.16VE


Lunghezza (mm): 160
Numero di parti: 1
Becchi fini e finemente seghettati
Tagliafili laterale per fili di rame e acciaio duro (max 160 Kg/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchilungo
Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza160 mm
Materialeacciaio
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso177 g
160 mm
37,11 IVA esclusa
/ Unità
45,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione