PINZA SEMI TONDA BECCHI CORTI 180MM 195A.20VE

Pinze a becchi lunghi isolati da 1000 volt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:195A.20VE
Rubix:999190300005531
EAN:3662424099663
PINZA SEMI TONDA BECCHI CORTI 180MM 195A.20VE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Capacità di taglio69 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA SEMI TONDA BECCHI CORTI 180MM 195A.20VE


- Per la vostra sicurezza, ogni coppia di pinze viene testata singolarmente a 10.000 volt per 10 secondi alla fine del ciclo di produzione.
- Punte fini e finemente seghettate.
- Tagliafili laterale per filo di rame e acciaio duro.
- 185: punte diritte. Testato VDE.
- 195: ganasce piegate a 40° gradi.
- Molla di ritorno rimovibile.
- Impugnature ergonomiche e antiscivolo.
- Presentazione: lucidata, verniciata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x18x9 mm
Peso192 g
Forma dei becchicurvo
Capacità di taglio69 mm
Lunghezza200 mm
Materialeacciaio (barre); lama in acciaio ad alto tenore di carbonio
Lunghezza dei becchi69 mm
Peso192 g
39,70 IVA esclusa
/ Unità
48,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione