TRONCHESE OBLIQUO 352GS 160

VDE Taglierina laterale con isolamento immerso 8314 H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:VDE 8314-160 H
Rubix:160000000881230
Produttore:1552163
EAN:4010886816097
TRONCHESE OBLIQUO 352GS 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio4 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE OBLIQUO 352GS 160


Tronchese laterale VDE con guaine isolant 160 mm Con testa sottile, idoneo per interventi in spazi ristretti Taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 63-65 HRC Per filo medio-duro 1,6 mm Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato Bracci con guaine isolanti sec. EN 60900/IEC 60900

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio4 mm
Lunghezza160 mm
Materialeacciaio trattato termicamente
Lunghezza dei becchi19 mm
Peso231 g
Codice doganale82032000
38,32 IVA esclusa
/ Unità
46,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione