PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 200 5073396

PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073396
Rubix:999180600003705
EAN:3660338341731
PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 200 5073396
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Capacità di taglio1,8 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A BECCHI LUNGHI SEMITONDI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 200 5073396


DIN ISO 5745/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Capacità di taglio cavi/fili in acciaio: 1,8 mm
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Capacità di taglio1,8 mm
Lunghezza200 mm
Materialenylon
Lunghezza dei becchi77 mm
24,09 IVA esclusa
/ Unità
29,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore