TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITA' ISOLATO 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 180 5073399

TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITÀ ISOLATO 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073399
Rubix:999180600003708
EAN:3660338341762
TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITA' ISOLATO 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 180 5073399
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITA' ISOLATO 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 180 5073399


DIN ISO 5749/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Strumento multifunzionale per l’installazione elettrica e il cablaggio
Tagliente di precisione per la spelatura di fili conduttori di 1,5 e 2,5 mm² e taglio indicato per una gamma di fili, da quelli in rame morbido ai cavi in acciaio
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza180 mm
Lunghezza dei becchi19 mm
32,03 IVA esclusa
/ Unità
39,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore