TRONCHESE ISOLATO 192.14AVSE
192.AVSE - Pinze da taglio diagonale isolate serie 1000 Volt VSE per fili duri
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:192.14AVSE
Rubix:160000000066570
EAN:3148511444511




Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Capacità di taglio | 70 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
Dettagli del prodotto : TRONCHESE ISOLATO 192.14AVSE
192.AVSE - Tronchese diagonale isolato 1000 Volt serie VSE per filo rigido.
- 3 diametri di taglio / 200 kg/mm².
- Isolamento con codice colore "sicurezza".
- Presentazione: testa brunita. Standard: NF ISO 5749, EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500
- 3 diametri di taglio / 200 kg/mm².
- Isolamento con codice colore "sicurezza".
- Presentazione: testa brunita. Standard: NF ISO 5749, EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500
Punti di forza
Frese temprate per una durezza superiore a 60 HRc.
Applicazioni
These side-cutting pliers from the VSE range are primarily used for electrical work where hard wires under voltage or near conductive parts need to be cut. They are used in particular in the following sectors: industrial electrical engineering (wiring of control cabinets, connections of machines), electrical maintenance in the workshop or on site, and installation work in the tertiary sector or industry.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 193 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x65x35 mm |
| Peso imballaggio | 193 g |
| Forma dei becchi | diagonale |
| Capacità di taglio | 70 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Materiale | acciaio strutturale (corpo); resina (rivestimento superficiale) |
| Lunghezza dei becchi | 30 mm |
| Peso | 210 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione