TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITA' ISOLATO 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 200 5073400

TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITÀ ISOLATO 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073400
Rubix:999180600003709
EAN:3660338341779
TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITA' ISOLATO 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 200 5073400
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESE DIAGONALE A GRANDE CAPACITA' ISOLATO 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 200 5073400


DIN ISO 5749/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Strumento multifunzionale per l’installazione elettrica e il cablaggio
Tagliente di precisione per la spelatura di fili conduttori di 1,5 e 2,5 mm² e taglio indicato per una gamma di fili, da quelli in rame morbido ai cavi in acciaio
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza200 mm
Lunghezza dei becchi23 mm
34,82 IVA esclusa
/ Unità
42,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore