PINCE UNIVERSELLE VDE 200MM 5073394

PINZA UNIVERSALE ISOLATA 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073394
Rubix:999180600003703
EAN:3660338341717
PINCE UNIVERSELLE VDE 200MM 5073394
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiuniversale
Capacità di taglio2,8 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINCE UNIVERSELLE VDE 200MM 5073394


DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Capacità di taglio fino a 2,8 mm (fili medi)
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchiuniversale
Capacità di taglio2,8 mm
Lunghezza200 mm
Materialenylon
Lunghezza dei becchi45 mm
26,82 IVA esclusa
/ Unità
32,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore