PINZA PER ELETTROINSTALLAZIONI 13 86 200

Pinza per elettroinstallazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:13 86 200
Rubix:999180300054228
EAN:4003773075097
PINZA PER ELETTROINSTALLAZIONI 13 86 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Capacità di taglio15 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PER ELETTROINSTALLAZIONI 13 86 200


13 86 200 Pinze per installazione elettrica
6 funzioni in un'unica coppia di pinze. per afferrare materiali piani e tondi, per piegare, sbavare, tagliare cavi, spellare e crimpare capicorda. Le superfici lisce vicino alle punte afferrano i conduttori singoli senza danneggiarli; superfici di presa zigrinate e presa per tubi per afferrare materiali piani e tondi. Bordo esterno netto sulle superfici di presa per lavorare su scatole di derivazione da incasso e sbavare i fori passacavi. Fori per spelatura per conduttori da 0.75 - 1.5 mm² e 2.5 mm². Matrice di crimpatura per capicorda 0.5 - 2.5 mm². Forbici per cavi con bordi di taglio di precisione (induriti per induzione) per cavi in rame e alluminio fino a 5 x 2.5 mm² / Ø 15 mm. Ingombro ridotto per un facile accesso. Giunto bullonato: funzionamento preciso, senza gioco delle pinze.
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 15 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 50 mm²
  • Stripping capacity for single strands: 0.75 — 1.5 mm² / 2.5 mm²
  • Capacity in square millimetres: 0.5 — 2.5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • VDE tested: sì  
  • KNIPEX 13 86 200 Pinza per elettroinstallazioni isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 200 mm

    Punti di forza

    6 funzioni in un'unica pinza. Pinza multifunzione per elettroinstallatori. Per la presa su materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola. Superfici lisce sulla punta per una presa sicura ma delicata di fili singoli. Superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato per afferrare materiali di forma piana e arrotondata. Bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su scatole elettriche da incasso e togliere le bave di fori passacavi. Fori spelacavi per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5 - 2,5 mm². Cesoia con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Forma affusolata per un'ottima accessibilità al pezzo in lavorazione. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchidritto
    Capacità di taglio15 mm
    Lunghezza200 mm
    Materialeacciaio speciale per utensili di alta qualità (forgiato), cromato; impugnature isolanti multicomponente
    Peso272 g
    Codice doganale82032000
    66,64 IVA esclusa
    / Unità
    81,30 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione