TRONCHESE ISOLATO HT LUNGHEZZA (MM) 160 7770637

Tronchese isolato HT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7770637
Rubix:999180200042441
EAN:3660338518522
TRONCHESE ISOLATO HT LUNGHEZZA (MM) 160 7770637
brand logo

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESE ISOLATO HT LUNGHEZZA (MM) 160 7770637


Norme: IEC 60900, Cat. C, e VDE:GS

Alta qualità, realizzato con stampaggio ad iniezione con nylon 11 per una protezione ottimale.
Capacità di taglio:
- fino a 2 mm² 1.600 N/Nmm2 per fili duri
- fino a 2,8 mm² 800 N/Nmm2 per fili medi
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Lunghezza dei becchi47 mm
66,28 IVA esclusa
/ Unità
80,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione