CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 806-1-1

Tester di tensione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:806-1-1
Rubix:160000001328503
EAN:7311518003760
CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 806-1-1

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ISOLATO CERCAFASE 806-1-1


Tester di rete 150-250V

Punti di forza

  • Ideal for quick and safe domestic electrical fault finding
  • Clear transparent plastic handle that includes a neon indicator
  • Plastic protection up to the tip
  • Nickel plated blade
  • High performance alloy steel
  • According to DIN VDE 0680/6 GS- marked

Applicazioni

Voltage testers provide an indication of voltage presence but do not confirm that a circuit is fully de-energized. Tools such as neon screwdrivers can give false-negative readings and should not be relied upon in place of proper safe isolation procedures.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza della lama65 mm
Lunghezza140 mm
Codice doganale82054000
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione