TRONCH. X ELET.B 1794/5 MM 130 B17945130

Tronchese laterale per eletronica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:77 42 130
Rubix:160000000752132
EAN:4003773018773
TRONCH. X ELET.B 1794/5 MM 130 B17945130

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo1,6 mm
Peso81 g
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCH. X ELET.B 1794/5 MM 130 B17945130


77 42 130 Electronics Diagonal Cutter
Durable, load-optimised design with backlash-free box joint. High, slim sleeves for fine and comfortable gripping between thumb and index finger. Less physical effort due to very high transmission ratio. Load-optimised for a more direct feel when working. Low-friction double spring for gentle and even opening. The mirror polish in combination with a fine oil film provides rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Cutters additionally laser hardened, cutter hardness at least 62 HRC. pointed head, without bevel.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.3 mm
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.3 – 1.6 mm
  • Jaw length (B): 16.2 mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 8.5 mm
  • Head width (A): 13 mm
  • KNIPEX 77 42 130 Tronchese laterale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 130 mm

    Punti di forza

    Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine. Forma ottimizzata per resistere alle sollecitazioni e per una sensibilità di lavoro più diretta. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 60 HRC. I manici affusolati, rialzati verso la testa della pinza, offrono una presa confortevole e sicura anche tra pollice e indice. Testa a punta, senza sfaccettatura. Durezza dei taglienti ca. 57 HRC. Testa: acciaio speciale, bonificato specificamente, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x61x18 mm
    Diametro del filo1,6 mm
    Peso81 g
    Lunghezza130 mm
    Paese d'origineDE
    € 62,37 IVA esclusa
    / Unità
    € 76,09 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione